PJR-04CTI ボックスワゴン サカエ 均等耐荷重200kg 76198963

ボックスワゴン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 付属品取手付、ボックスC-10=16個 注文コード76198963 品番PJR-04CTI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥100,000
この商品は間口・付属品など12種類から選べます 他の種類を見る

棚板は傾斜になっているので収納物の出し入れ簡単。

キャスター径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム 付属品取手付、ボックスC-10=16個 質量(kg)51 均等耐荷重(kg)200 色(本体)アイボリー 支柱Φ25.4mmスチールナット 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×500×1300

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする