サカエ
サカエの ワゴン
サカエの スチールワゴン
サカエの 折畳ワゴン
アクティワゴン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76199277
品番
AW-3T
参考基準価格(税別)
¥74,600
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
折りたたんでネスティングが可能。従来の保管スペースが1/4でOK。
引出し
なし
キャスター径(Φmm)
75
材質(車輪)
ゴム
質量(kg)
21
棚板数(枚)
3
色(本体)
グリーン
棚板寸法(mm)
695×500
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×500×980
RoHS指令(10物質対応)
対応
均等積載量(kg/段)
150
グリーン購入法
適合
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000