サカエ
サカエの ワゴン
サカエの スチールワゴン
サカエの アングル式ワゴン
ニューツールワゴン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76199663
品番
NTW-640B
参考基準価格(税別)
¥110,900
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
均等荷重(kg)
200
引出し
なし
キャスター径(Φmm)
100/125
キャスター
固定×2、自在×2
色(本体)
ブルー
質量(kg)
33
棚板寸法(mm)
503×392×52、スライド棚472×383×54、底板506×393×99
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×400×915
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※旧タイプ19.5ピッチ商品には取付不可です
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000