※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
サカエの ワゴン
サカエの 樹脂製ワゴン
サカエキャリー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76199681
品番
SC-402
参考基準価格(税別)
¥18,170
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
様々な組合せで、作業に適した環境を生みます。
均等耐荷重(kg)
80
質量(kg)
5
高さ(mm)
492
材質(車輪)
ナイロン
奥行(mm)
370
間口(mm)
500
キャスター
自在×4
キャスター径(Φmm)
65
色(本体)
ブルー
RoHS指令(10物質対応)
対応
引出し
なし
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500