適合機種PS-54、PS-52
用途オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源や電気電子回路等の電流波形観測が行えます。
仕様ノイズ:2.5mArms以下(20MHzオシロ)
ケーブル長(m)電源ケーブル:約1.5 / センサケーブル:約1
感度0.1[V/A]
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:約175×18×40、ターミネーション部:約27×55×18
周波数帯域(MHz)DC〜100MHz
使用温湿度範囲0℃〜+40℃、81RH以下(結露しないこと)
測定可能導体径(Φmm)5以下
最大ピーク電流(A)±50Apeak(非連続)
定格電流(Arms)30
校正証明書一般校正