サカエ
サカエの ワゴン
サカエの 樹脂製ワゴン
サカエキャリー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76199724
品番
SC-452
参考基準価格(税別)
¥20,070
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
様々な組合せで、作業に適した環境を生みます。
均等耐荷重(kg)
80
引出し
なし
質量(kg)
7.4
段数
2
高さ(mm)
495
材質(車輪)
ナイロン
奥行(mm)
410
間口(mm)
600
キャスター
自在×4
キャスター径(Φmm)
65
色(本体)
ブルー
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500