サカエ
サカエの ワゴン
サカエの 樹脂製ワゴン
サカエキャリー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76199733
品番
SC-453
参考基準価格(税別)
¥34,270
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
様々な組合せで、作業に適した環境を生みます。
均等耐荷重(kg)
70
引出し
なし
質量(kg)
11.6
段数
3
高さ(mm)
886
材質(車輪)
ナイロン
奥行(mm)
410
間口(mm)
600
キャスター
自在×4
キャスター径(Φmm)
65
色(本体)
ブルー
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000