サカエキャリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 段数4 注文コード76199742 品番SC-454R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40,840
この商品は段数など4種類から選べます 他の種類を見る

様々な組合せで、作業に適した環境を生みます。

均等耐荷重(kg)70 引出しなし 質量(kg)15.8 段数4 高さ(mm)1280 材質(車輪)ナイロン 奥行(mm)410 間口(mm)600 キャスター自在×4 キャスター径(Φmm)65 色(本体)ブルー RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする