※完成イメージ

スチールラック 棚板天然木 約85×30 BRICK(ブリック)

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76199744 品番 PR-860SL-3BRN
参考基準価格(税別)¥26,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

アイアン×パイン材に丁寧なオイル仕上げを
施したシリーズ「BRICK(ブリック)」。
温もりのある天然木の家具は、そこにあるだけで
お部屋をやさしい表情に変えてくれます。
板厚20mmのどっしりとしたパイン材を使用。
突板や合板にはない、”本物”の良さがあり、
長く使うほどに愛着と味わいが増すのが特徴です。
天板は四方をアイアンで縁取った、
ミッドセンチュリー風のモダンなデザイン。
まるでおしゃれな路面ショップのように、
お気に入りの生活雑貨をディスプレイできそう。
下段はスチール製のため、強度は抜群。
それでいて印象は軽やか。
せまいお部屋でも圧迫感なくお使いいただけます。
収納ラック 3段ラック アジャスター付き 薄型

材質パイン材、スチールパイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約860×280×810 天板厚さ(mm)20 棚板調整ピッチ(mm)約50間隔で3ヶ所 質量(kg)10.5 仕上オイル塗装(木部)、粉体塗装(スチール部) 組立時間2人で20分(目安) 段数3段 ブラウン/ブラック 用途3段シェルフ:オープンシェルフ 三段ラック スリム 省スペース インダストリアル 幅85cm 棚板可動 木製天板 男前
注意
※板部分は、天然木のため、節や、乾燥による割れが発生する場合があります。強度に問題はありませんので、安心してご使用ください。
※入荷時期により、商品のデザイン仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。
※大きなデザインの変更はございませんが、あらかじめご了承ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76199744
2025-09-03
用途:
観葉植物を置く棚として
サービス業

しっかりとしており、色味、風合いともち大満足です。
部屋にとても合っているので、良いものに出会えてうれしいです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする