サカエ
サカエの ワゴン
サカエの 樹脂製ワゴン
サカエキャリー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
段数
5
注文コード
76199751
品番
SC-455R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥42,500
この商品は
段数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
様々な組合せで、作業に適した環境を生みます。
均等耐荷重(kg)
70
質量(kg)
20
段数
5
材質(車輪)
ナイロン
キャスター
自在×4
キャスター径(Φmm)
65
色(本体)
ブルー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×410×1670
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000