化粧管13専用 (銅製クロームメッキ給水管、ステンレス製給水管)。化粧管13を傷を付けず、簡単に締め付けができる軽量・コンパクトなレンチ。 レンチを化粧管からはずすことなく往復させるだけで簡単に締め付けができるラチェット操作。 壁から化粧管までの隙間が20mmあれば締め付けできるコンパクト設計。 化粧管の胴部分をつかむアタッチメントは、化粧管を傷つけない樹脂製部品。 アタッチメントは交換式で経済的(別売 品名:GWアタッチメント C13、品番:GWA13) アタッチメントの交換はマイナスドライバー等で取り外しできて簡単交換が可能。
水分は必ず拭き取ってくださいね。滑ってしまいます。