iPhone 13 mini スタンド付耐衝撃ハイブリッドケース「SHELL STAND」 カメラレンズ保護 ストラップホール付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76200338 品番 LP-DS21SHSBK
参考基準価格(税別)¥1,345 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

[耐衝撃] カメラレンズ保護可能でワイヤレス充電に干渉しないスタンド付ケース
レンズ周囲を高く設計したカメラレンズ保護仕様
側面はTPU、背面はPCのハイブリッド耐衝撃仕様
端本体を活かすハーフクリア&スリムデザイン
四隅のエアクッションが落下時の衝撃を吸収
ストラップホール搭載

対応機種iPhone 13 mini タイプケース型 フロストブラック 特性スタンド機能、耐衝撃、ストラップホール付 材質側面:TPU、背面:PC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする