iPhone 13 mini スタンド付耐衝撃ハイブリッドケース「SHELL STAND」 カメラレンズ保護 ストラップホール付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 フロストインディゴ 注文コード76200356 品番LP-DS21SHSBL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,345
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

[耐衝撃] カメラレンズ保護可能でワイヤレス充電に干渉しないスタンド付ケース
レンズ周囲を高く設計したカメラレンズ保護仕様
側面はTPU、背面はPCのハイブリッド耐衝撃仕様
端本体を活かすハーフクリア&スリムデザイン
四隅のエアクッションが落下時の衝撃を吸収
ストラップホール搭載

対応機種iPhone 13 mini タイプケース型 フロストインディゴ 特性スタンド機能、耐衝撃、ストラップホール付 材質側面:TPU、背面:PC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする