用途工場・物流倉庫・整備工場・学校などの作業現場にて。スチールワゴン、工具収納ワゴン、キャスター付ワゴンとして。
機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
均等荷重(kg)300引出しあり高さ(mm)880奥行(mm)600間口(mm)1000キャスター径(Φmm)100材質(車輪)ゴム質量(kg)65内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×480×297材質(天板)サカエリューム色(天板)グリーン天板厚さ(mm)38引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)419×394×78(仕切板=別途販売)色(本体)グリーン棚板寸法(mm)880×495グリーン購入法適合