サカエ
サカエの ワゴン
サカエの スチールワゴン
サカエの ロッカータイプ(扉付)
ジャンボワゴン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76200704
品番
SKR-100N
参考基準価格(税別)
¥134,400
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
大きな工具も収納できる大型ツールワゴンです。
ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途
工場・物流倉庫・整備工場・学校などの作業現場にて。スチールワゴン、工具収納ワゴン、キャスター付ワゴンとして。
機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
均等荷重(kg)
300
引出し
なし
キャスター径(Φmm)
100
材質(車輪)
ゴム
付属品
扉内棚板1枚付(30mm調整可能)SKR-100TN
質量(kg)
62
色(本体)
グリーン
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1100×650×880
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
関連資料:
寸法図
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
商品説明動画
ジャンボワゴン紹介動画
参考になった