サカエ
サカエの ワゴン
サカエの スチールワゴン
サカエの スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
キャビネットワゴン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76200871
品番
Q-21BT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
間口
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
キャビネットの機能とワゴンの機能が理想的にマッチング!![ラッチ機構][オールロック機構]
引出し
あり
キャスター径(Φmm)
125
材質(車輪)
ゴム
質量(kg)
120
均等耐荷重(kg)
300
色(本体)
グリーン
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×750×890
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000