サカエ
サカエの ワゴン
サカエの スチールワゴン
サカエの スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
キャビネットワゴン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76200896
品番
Q-22B
参考基準価格(税別)
¥381,900
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
キャビネットの機能とワゴンの機能が理想的にマッチング!![ラッチ機構][オールロック機構]
均等荷重(kg)
300
引出し
あり
高さ(mm)
868
奥行(mm)
650
間口(mm)
1100
キャスター径(Φmm)
125
材質(車輪)
ゴム
付属品
転倒防止キャスター付
質量(kg)
115
色(本体)
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000