ポンプストッカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76200907 品番PS-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

灯油ポンプを灯油缶に収納できるポンプケース。
マグネットタイプにも使用可能。
手動・オートポンプ兼用です。
(吸入パイプ側寸法50mm以下/吐出ジャバラ先端側23mm以下のもの[特殊な形状のものなど、収納できないものもあります])。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×50×335 材質ケース本体:ポリエチレン、ホルダー:ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)-5〜45 適合径(Φmm)50 取扱液灯油
注意
※灯油缶に取り付けられる際は、ネジのサイズに注意してください。ホルダーはネジ径50mm専用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする