サカエ
サカエの ワゴン
サカエの スチールワゴン
サカエの スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
キャビネットワゴン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76200932
品番
SS-DB
参考基準価格(税別)
¥189,500
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
キャビネットの機能とワゴンの機能が理想的にマッチング!![ラッチ機構][オールロック機構]
均等荷重(kg)
250
引出し
あり
高さ(mm)
880
奥行(mm)
450
間口(mm)
700
キャスター径(Φmm)
100
材質(車輪)
ゴム
付属品
転倒防止キャスター付
質量(kg)
58
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
浅581×335×93、深581×335×201
色(本体)
グリーン
グリーン購入法
適合
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500