キャビネットワゴン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)700 注文コード76200957 品番SS-DBGY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥189,500
この商品は間口など10種類から選べます 他の種類を見る

キャビネットの機能とワゴンの機能が理想的にマッチング!![ラッチ機構][オールロック機構]

均等荷重(kg)250 引出しあり 高さ(mm)880 奥行(mm)450 間口(mm)700 キャスター径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム 付属品転倒防止キャスター付 質量(kg)58 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅581×335×93、深581×335×201 色(本体)グレー グリーン購入法適合

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする