曜日別特売
ECI-C381GY リサイクルインク キヤノン対応 BCI-380/381互換 エコリカ 76200968

 

ECI-C381GY リサイクルインク キヤノン対応 BCI-380/381互換 エコリカ 76200968
ECI-C381GY リサイクルインク キヤノン対応 BCI-380/381互換 エコリカ 76200968
ECI-C381GY リサイクルインク キヤノン対応 BCI-380/381互換 エコリカ 76200968

リサイクルインク キヤノン対応 BCI-380/381互換

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個グレーインク染料注文コード76200968品番ECI-C381GY
販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

Canon(キヤノン)用 BCI-380/381シリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。
本製品は、使用済みカートリッジに取り付けてある純正基板を、独自開発のICチップである「ecoly chip」に交換することで
インクの残量表示やインクエンド時の印刷停止といった純正同等の機能が発揮できます。
《エコリカ リサイクルインクの特長》
エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。
機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。
信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。
使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、
純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。
お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。

適合機種メーカーCanonグレー種別リサイクルインク染料純正品番BCI-381GYグリーン購入法適合エコマーク認定認定エコマーク認定番号21 142 012RoHS指令(10物質対応)対応適合機種PIXUS TS8130BK/PIXUS TS8130RD/PIXUS TS8130WH/PIXUS TS8230BK/PIXUS TS8230RD/PIXUS TS8230WH/PIXUS TS8330BK/PIXUS TS8330RD/PIXUS TS8330WH/PIXUS TS8430BK/PIXUS TS8430RD/PIXUS TS8430WH
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-09
用途: プリンターのインク交換

純正品のケース、チップを使用しているので純正品と同等の信頼性だと思います。

2025-03-26
用途: メール送付の書類印刷
有限会社 大興製作所製造業

メールによる書類等の送付がますます増えてきましたので、印刷回数が多くインクの使用量も増えてきました。少しでも値打ちに便利にということで使用させていただいています。

2024-12-02
用途: 資料の印刷
医療・福祉・介護関連業

互換インクとして印字品質が安定している感あり、安心して使用しています。

2025-02-12
用途: 写真印刷
医療・福祉・介護関連業

純正品と比較することは厳密には難しいでしょうが、写真印刷で物足りなさを感じたことがないので本商品を使っています。

2025-02-12
用途: 書類の印刷
医療・福祉・介護関連業

純正品と厳密には比較できませんが、印字品質に特に違和感は感じられません。

2025-02-12
用途: 資料の印刷
医療・福祉・介護関連業

純正品と比較しても印字品質に不具合は感じられません。ストレス少なく使用しています。

2024-10-22
用途: レシピの印刷
医療・福祉・介護関連業

L版写真の印刷を含めて実用上あまり違和感なく印刷しています。

対象商品 : 76200977
2023-11-21
用途: 年賀状作成
サービス業

発注後すぐに届き、作成予定の日程で作成できました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23

インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする