ECI-C381-6P リサイクルインク キヤノン対応 BCI-380/381互換 エコリカ 76200986 ECI-C381-6P リサイクルインク キヤノン対応 BCI-380/381互換 エコリカ 76200986 ECI-C381-6P リサイクルインク キヤノン対応 BCI-380/381互換 エコリカ 76200986

リサイクルインク キヤノン対応 BCI-380/381互換

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック、ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、グレー インクBCI-380PGBK互換(顔料ブラック)、BCI-381BK互換(染料ブラック)、BCI-381C互換(染料シアン)、BCI-381M互換(染料マゼンタ)、BCI-381Y互換(染料イエロー)、BCI-381GY互換(染料グレー) 対応機種PIXUS TS8130BK/WH/RD、TS8230BK/WH/RD、TS8330BK/WH/RD、TS8430BK/WH/RD 注文コード76200986 品番ECI-C381-6P
販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は色・インク・対応機種など8種類から選べます 他の種類を見る

Canon(キヤノン)用 BCI-380/381シリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。
本製品は、使用済みカートリッジに取り付けてある純正基板を、独自開発のICチップである「ecoly chip」に交換することで
インクの残量表示やインクエンド時の印刷停止といった純正同等の機能が発揮できます。
《エコリカ リサイクルインクの特長》
エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。
機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。
信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。
使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、
純正インクと比べて約20〜30%のコスト削減が可能です。
お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。

適合機種メーカーCanon 対応機種PIXUS TS8130BK/WH/RD、TS8230BK/WH/RD、TS8330BK/WH/RD、TS8430BK/WH/RD ブラック、ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、グレー 種別リサイクル インクBCI-380PGBK互換(顔料ブラック)、BCI-381BK互換(染料ブラック)、BCI-381C互換(染料シアン)、BCI-381M互換(染料マゼンタ)、BCI-381Y互換(染料イエロー)、BCI-381GY互換(染料グレー) 純正品番BCI-381+380/6MP グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号21 142 012 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-09
用途:
プリンターのインク交換

純正品のケース、チップを使用しているので純正品と同等の信頼性だと思います。

2025-03-26
用途:
メール送付の書類印刷
有限会社 大興製作所 様 (製造業)

メールによる書類等の送付がますます増えてきましたので、印刷回数が多くインクの使用量も増えてきました。少しでも値打ちに便利にということで使用させていただいています。

2024-12-02
用途:
資料の印刷
医療・福祉・介護関連業

互換インクとして印字品質が安定している感あり、安心して使用しています。

2025-02-12
用途:
写真印刷
医療・福祉・介護関連業

純正品と比較することは厳密には難しいでしょうが、写真印刷で物足りなさを感じたことがないので本商品を使っています。

2025-02-12
用途:
書類の印刷
医療・福祉・介護関連業

純正品と厳密には比較できませんが、印字品質に特に違和感は感じられません。

2025-02-12
用途:
資料の印刷
医療・福祉・介護関連業

純正品と比較しても印字品質に不具合は感じられません。ストレス少なく使用しています。

2024-10-22
用途:
レシピの印刷
医療・福祉・介護関連業

L版写真の印刷を含めて実用上あまり違和感なく印刷しています。

対象商品:
76200977
2023-11-21
用途:
年賀状作成
サービス業

発注後すぐに届き、作成予定の日程で作成できました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23

「インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする