交換レンズ(L/VM マウント)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76200995 品番フォクトレンダー HELIAR-HYPER WIDE 10mm F5.6 Aspherical (VM)
参考基準価格(税別)¥135,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

歪曲収差を極限まで補正した超広角レンズ。デジタル撮像素子に最適化された光学設計を採用しています。
魚眼レンズではなく直線を直線として写し取るレンズとして最も広い※画角130°が新たな写真表現を生み出します。

焦点距離(mm)10 絞りF22(最小) 画角130° 撮影距離(m)0.5(最短) 最大径(Φmm)67.8 全長(mm)58.7 質量(g)312 最大口径比1:5.6 レンズ構成10群13枚 羽根枚数絞り10枚 レンズ超広角レンズ 仕様レンジフード:レンズ一体式、距離計連動:なし、フィルター:装着不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする