交換レンズ(L/VM マウント)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76201004 品番フォクトレンダー NOKTON 21mm F1.4 Aspherical (VM)
参考基準価格(税別)¥150,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

21mmレンズとして驚異的な大口径F1.4を実現。
超広角レンズ特有のダイナミックなパースペクティブ効果に加え、ボケを活かすことで写真表現の幅を拡張できるクリエイティブなレンズです。
フローティング機構の搭載により、近距離から遠景まで優れた描写力を発揮します。

焦点距離(mm)21 絞りF16(最小) 画角90.3° 撮影距離(m)0.5(最短) 最大径(Φmm)69.5 全長(mm)69.7 質量(g)480 最大口径比1:1.4 レンズ構成11群13枚 羽根枚数絞り12枚 フィルター直径(Φmm)62 レンズ超広角レンズ 仕様レンジフード:角型フード付属、距離計連動範囲:∞〜0.7m(カメラにより異なる)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする