サカエ
サカエの ワゴン
サカエの スチールワゴン
サカエの ロッカータイプ(扉付)
キャビネットワゴン スイングドア付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76201011
品番
CW-SD5N
参考基準価格(税別)
¥205,800
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
キャビネットの機能とワゴンの機能が理想的にマッチング!![ラッチ機構][オールロック機構]
均等荷重(kg)
250
引出し
あり
キャスター径(Φmm)
125/100
付属品
浅引出し(H107×2段)、深引出し(H215×1段)、パーツボックス付
質量(kg)
73
ストッパー
あり
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
浅581×335×93、深581×335×201
色(本体)
グリーン
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×400×1095
グリーン購入法
適合
注意
※2010年モデル22.5ピッチ(旧タイプ19.5ピッチ用フック等は取付不可です)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500