交換レンズ(L/VM マウント)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76201029 品番フォクトレンダー COLOR-SKOPAR 21mm F3.5 Aspherical Type-U SV (VM)
参考基準価格(税別)¥95,000 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

歴史的な名作とされるクラシックレンズのスタイリングを彷彿させる外装に、現代的な撮影機材にマッチする光学性能のレンズを組み合わせた超広角レンズ。
開放絞り値を実用的なレベルに抑えることで、コンパクトさと光学性能の高さを両立。
レンジファインダー機の持ち味であるスナップシューターとしての機動性を発揮します。

焦点距離(mm)21 絞りF22(最小) 画角91° 撮影距離(m)0.5(最短) 最大径(Φmm)52 全長(mm)30 質量(g)220 最大口径比1:3.5 レンズ構成8群9枚 羽根枚数絞り10枚 フィルター直径(Φmm)39 シルバー レンズ超広角レンズ 仕様電子接点:あり、リバース可能専用花形フード付属、レンズ補正選択可能、絞りリング装備(マニュアル絞り)、絞り切替え機構付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする