SKQ-806 重量キャビネットワゴン サカエ 76201045

重量キャビネットワゴン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76201045 品番SKQ-806
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥380,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

キャビネットの機能とワゴンの機能が理想的にマッチング!![ラッチ機構][オールロック機構]

キャスター径(Φmm)130 材質(車輪)ゴム 付属品各引出しパーティション2枚、デバイダー6枚付 質量(kg)132 材質(天板)サカエリューム 色(天板)グリーン 天板厚さ(mm)21 均等耐荷重(kg)400 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)H75タイプ499×548×60、H100タイプ499×548×85、H150タイプ499×548×135、H200タイプ499×548×185 色(本体)グリーン 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×855×1030

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000

商品説明動画

安全対策3重安全装置紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする