交換レンズ(L/VM マウント)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76201065 品番フォクトレンダー NOKTON Classic 35mm F1.4 UMC(VM)
参考基準価格(税別)¥75,000 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

クラシックレンズの味わいを最新の光学技術で磨き上げ、現代に蘇らせた大口径&コンパクトな広角レンズ。
あえて球面収差を残すことで、絞り開放ではなだらかで美しいボケ味、絞り込めば鋭い切れ込みを見せる描写力が写真表現の幅を広げます。

コーティングMC-マルチコート 焦点距離(mm)35 絞りF16(最小) 画角63° 撮影距離(m)0.7(最短) 最大径(Φmm)55 全長(mm)28.5 質量(g)189 最大口径比1:1.4 レンズ構成6群8枚 羽根枚数絞り10枚 フィルター直径(Φmm)43 レンズ広角レンズ 仕様レンジフード:LH-6(別売)、距離計連動範囲:∞〜0.7m(カメラにより異なる)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする