交換レンズ(L/VM マウント)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76201083 品番フォクトレンダー ULTRON Vintage Line 35mm F2 Type-T (VM)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥90,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

歴史的な名作とされるクラシックレンズのスタイリングを彷彿させる外装に、現代的な撮影機材にマッチする光学性能のレンズを組み合わせた広角レンズ。
開放絞り値を実用的なレベルに抑えることで、コンパクトさと光学性能の高さを両立。
レンジファインダー機の持ち味であるスナップシューターとしての機動性を発揮します。

焦点距離(mm)35 絞りF16(最小) 画角62.5° 撮影距離(m)0.58(最短) 最大径(Φmm)52 全長(mm)28.1 質量(g)170 最大口径比1:2 レンズ構成5群8枚 羽根枚数絞り10枚 フィルター直径(Φmm)39 レンズ広角レンズ 仕様レンジフード:LH-4N(別売)/LH-12(別売)、距離計連動範囲:∞〜0.7m(カメラにより異なる)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76201083 フォクトレンダー ULTRON Vintage Line 35mm F2 Type-T (VM) 15688289 - フォクトレンダー ULTRON Vintage Line 35mm F2 Aspherical TypeII VM ブラック コシナ フォクトレンダー ULTRON Vintage Line 35mm F2 Aspherical TypeII VM ブラック コシナ 1本 81,980 税込90,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする