曜日別特売
フォクトレンダー ULTRON Vintage Line 35mm F2 Type-Ⅱ SV (VM) 交換レンズ(L/VM マウント) コシナ 76201099

交換レンズ(L/VM マウント)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード76201099品番フォクトレンダー ULTRON Vintage Line 35mm F2 Type-Ⅱ SV (VM)
参考基準価格(税別)¥90,000販売価格(税込)¥89,078
販売価格(税別)
80,980

歴史的な名作とされるクラシックレンズのスタイリングを彷彿させる外装に、現代的な撮影機材にマッチする光学性能のレンズを組み合わせた広角レンズ。
開放絞り値を実用的なレベルに抑えることで、コンパクトさと光学性能の高さを両立。
レンジファインダー機の持ち味であるスナップシューターとしての機動性を発揮します。

焦点距離(mm)35絞りF16(最小)画角62.5°撮影距離(m)0.58(最短)最大径(Φmm)52全長(mm)28.1質量(g)210最大口径比1:2レンズ構成5群8枚羽根枚数絞り10枚フィルター直径(Φmm)39シルバーレンズ広角レンズ仕様レンジフード:LH-4N(別売)/LH-12(別売)、距離計連動範囲:∞~0.7m(カメラにより異なる)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする