曜日別特売
フォクトレンダー NOKTON 50mm F1.5 Ⅱ(VM) 銀 MC 交換レンズ(L/VM マウント) コシナ 76201126

交換レンズ(L/VM マウント)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード76201126品番フォクトレンダー NOKTON 50mm F1.5 Ⅱ(VM) 銀 MC
参考基準価格(税別)¥100,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

常用したくなるコンパクトスタイルの大口径標準レンズ。
開放絞り値はF1.5の大口径でありながら引き締まったサイズ感によるハンドリングの良さを実現。
両面非球面レンズを採用することで、絞り開放から優れた光学性能を発揮します。
外装デザインとコーティングの組み合わせで、6種類のバリエーションをご用意しています。

コーティングマルチコーティングシルバー焦点距離(mm)50絞りF16(最小)画角46.3°撮影距離(m)0.7(最短)最大径(Φmm)55.3全長(mm)36.9質量(g)198最大口径比1:1.5レンズ構成7群8枚羽根枚数絞り12枚フィルター直径(Φmm)43レンズ標準レンズ仕様レンジフード:LH-6(別売)、距離計連動範囲:∞~0.7m(カメラにより異なる)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする