交換レンズ(L/VM マウント)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76201169 品番フォクトレンダー NOKTON 50mm F1.5 U(VM) ニッケルブラックペイント MC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥115,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

常用したくなるコンパクトスタイルの大口径標準レンズ。
開放絞り値はF1.5の大口径でありながら引き締まったサイズ感によるハンドリングの良さを実現。
両面非球面レンズを採用することで、絞り開放から優れた光学性能を発揮します。
外装デザインとコーティングの組み合わせで、6種類のバリエーションをご用意しています。

コーティングマルチコーティング ブラック 焦点距離(mm)50 絞りF16(最小) 画角46.3° 撮影距離(m)0.7(最短) 最大径(Φmm)55.3 全長(mm)36.9 質量(g)255 最大口径比1:1.5 レンズ構成7群8枚 羽根枚数絞り12枚 フィルター直径(Φmm)43 レンズ標準レンズ 仕様レンジフード:LH-6(別売)、距離計連動範囲:∞〜0.7m(カメラにより異なる)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする