交換レンズ(L/VM マウント)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76201223 品番フォクトレンダー NOKTON 75mm F1.5 (BK)
参考基準価格(税別)¥125,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

クラシックレンズのスタイリングを彷彿させる外装に、現代的な撮影機材にマッチする光学性能のレンズを組み合わせた中望遠レンズ。
開放絞り値はF1.5の大口径でありながらコンパクトさと光学性能の高さを両立。
F1.5の大口径とやや長めの焦点距離の相乗効果で”大きく背景をぼかす”写真表現に最適です。

ブラック 焦点距離(mm)75 絞りF16(最小) 画角32.6° 撮影距離(m)0.7(最短) 最大径(Φmm)62.8 全長(mm)63.3 質量(g)350 最大口径比1:1.5 レンズ構成6群7枚 羽根枚数絞り12枚 フィルター直径(Φmm)58 レンズ中望遠レンズ 仕様レンジフード:付属(シルバー/ブラック)、距離計連動範囲:∞〜0.7m(カメラにより異なる)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする