フォクトレンダー NOKTON 40mm F1.2 Aspherical (E) 交換レンズ(Eマウント) コシナ 76201284

交換レンズ(Eマウント)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード76201284品番フォクトレンダー NOKTON 40mm F1.2 Aspherical (E)
参考基準価格(税別)¥135,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

コンパクトなサイズながらフルサイズの40mmレンズで世界初※の大口径を実現。
ソニー製ミラーレスカメラのイメージセンサーに最適化された光学系には2枚の両面非球面レンズを採用。
絞り開放から安心して使える性能を持ち、なめらかで大きなボケ味が楽しめます。

焦点距離(mm)40絞りF22(最小)画角55°撮影距離(m)0.35(最短)最大径(Φmm)70.1全長(mm)59.3質量(g)420対応Exlf情報、5軸ボディ内手ブレ、フォーカス拡大機能最大口径比1:1.2レンズ構成6群8枚羽根枚数絞り10枚倍率(倍)最大撮影1:6.2フィルター直径(Φmm)58マウントソニーEマウント仕様電子接点:あり、レンズフード付属、レンズ補正選択可能、絞り切替え機構付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする