曜日別特売
フォクトレンダー MACRO APO-LANTHAR 110mm F2.5 交換レンズ(Eマウント) コシナ 76201336

交換レンズ(Eマウント)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード76201336品番フォクトレンダー MACRO APO-LANTHAR 110mm F2.5
参考基準価格(税別)¥148,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

光の3原色を構成するRGBの軸上色収差を限りなくゼロに近づけるアポクロマート設計を採用した等倍マクロレンズ。
3群フローティング機構を搭載することで、最短撮影距離から遠方のモチーフまで極めて優秀な画像品質を確保。
ポートレイト撮影でも135mmや200mmなどの望遠レンズと比べ”切り取り過ぎない画角”が役立ちます。

焦点距離(mm)110絞りF22(最小)画角22.6°撮影距離(m)0.35(最短)最大径(Φmm)78.4全長(mm)99.7質量(g)771対応Exlf情報、5軸ボディ内手ブレ、フォーカス拡大機能最大口径比1:2.5レンズ構成12群14枚羽根枚数絞り10枚倍率(倍)最大撮影1:1フィルター直径(Φmm)58マウントソニーEマウントレンズマクロレンズ仕様電子接点:あり、レンズフード付属(フードキャップ付)、レンズ補正選択可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする