交換レンズ(Ai-s)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76201406 品番フォクトレンダー NOKTON 58mm F1.4 SLII S (Ai-S)SV
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

大口径標準レンズとして伝統的に用いられてきた焦点距離に再注目し、ダブルガウスタイプのレンズ構成によるクラシックレンズの味わいと、最新の光学技術がもたらす現代的な性能を合わせ持たせたレンズです。
カメラを持つことが憧れだった時代をイメージさせる、個性的な外観デザインを採用しています。

シルバー 焦点距離(mm)58 絞りF16(最小) 画角40° 撮影距離(m)0.45(最短) 最大径(Φmm)67.6 全長(mm)45.5 質量(g)320 最大口径比1:1.4 レンズ構成6群7枚 羽根枚数絞り9枚 倍率(倍)最大撮影1:1.4 フィルター直径(Φmm)52 仕様マウント種類:Ai-S(CPU内蔵)、レンズフード:丸型ネジ式フード LH-58s(別売)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする