交換レンズ(Ai-s)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76201415 品番フォクトレンダー APO-SKOPAR 90mm F2.8 SLII S (Ai-S)BK
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥67,078
販売価格(税別)
60,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

新設計の光学系は7群7枚のうち5枚に異常部分分散ガラスを使用。
軸上色収差を限りなくゼロに近づけるアポクロマート設計による高画質に加え、レンズ全体を繰り出すシンプルな構造により、全長約40mm(マウント面より)のコンパクトさを実現。
本体重量は260gと軽量で、そのサイズ感と重量は標準レンズのULTRON 40mm F2 Aspherical SLUsとほぼ同等で可搬性に優れています。

ブラック 焦点距離(mm)90 絞りF22(最小) 画角27.5° 撮影距離(m)0.9(最短) 最大径(Φmm)66.3 全長(mm)41 質量(g)260 最大口径比1:2.8 レンズ構成7群7枚 羽根枚数絞り9枚 倍率(倍)最大撮影1:8.1 フィルター直径(Φmm)52 仕様マウント種類:Ai-S(CPU内蔵)、レンズフード:LH-90 IIS (別売)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする