交換レンズ(Micro Four Thirdsマウント)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76201433 品番フォクトレンダー SUPER NOKTON 29mmF0.8 Micro Four Thirds
参考基準価格(税別)¥225,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

スーパーノクトン29mm F0.8は、マイクロフォーサーズ専用として設計された標準レンズです。
現在発売されている写真用交換レンズとして最も明るいF0.8※を実現。
対角線42.75°(35mm判換算で58mmレンズ相当)の画角は、往年の大口径標準レンズと同等の画角であり、F0.8の超大口径による大きなボケを活かした撮影を楽しめます。

焦点距離(mm)29 絞りF29(最小) 画角42.75° 撮影距離(m)0.37(最短) 最大径(Φmm)72.3 全長(mm)88.9 質量(g)703 最大口径比1:0.8 レンズ構成7群11枚 羽根枚数絞り12枚 倍率(倍)最大撮影1:10 フィルター直径(Φmm)62 レンズ標準レンズ 仕様レンズフード付属、絞り切替え機構付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする