サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの 保管庫
工具管理ユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
付属品
棚板1枚付
注文コード
76201447
品番
SK-07KN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,000
この商品は
付属品
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
合理的な組み合わせで収納効率が更にアップ!! 統一された寸法(間口、奥行、高さ)によりレイアウトが自由自在!
質量(kg)
19
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
860×449×690
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×750
付属品
棚板1枚付
均等耐荷重(kg)
(棚板1段当り)50
色(本体)
グリーン
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000