サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの 保管庫
工具管理ユニット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76201474
品番
SK-07SGN
参考基準価格(税別)
¥76,800
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
合理的な組み合わせで収納効率が更にアップ!! 統一された寸法(間口、奥行、高さ)によりレイアウトが自由自在!
質量(kg)
26
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
860×392×690
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×750
付属品
棚板1枚付、アクリル扉付
均等耐荷重(kg)
50
色(本体)
グリーン
グリーン購入法
適合
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000