コシナ
コシナの カメラ・ビデオカメラ
コシナの カメラ交換レンズアクセサリ
コシナの マウントアダプター
アクセサリー(マウントアダプター)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76201485
品番
フォクトレンダー VM Z Close Focus アダプター
参考基準価格(税別)
¥36,800
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
適合
イメージサークル:フルサイズ
最大径(Φmm)
69
質量(g)
105
仕様
無限ロック機構、ヘリコイド繰り出し量:5.5mm