サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの 保管庫
工具管理ユニット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色(本体)
グリーン
均等耐荷重(kg)
(棚板1段当り)50
付属品
棚板2枚付(棚板は24mmピッチで段替え可能)
注文コード
76201501
品番
SK-10KN
参考基準価格(税別)
¥56,200
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
色・均等耐荷重・付属品
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
合理的な組み合わせで収納効率が更にアップ!! 統一された寸法(間口、奥行、高さ)によりレイアウトが自由自在!
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
860×449×990
グリーン購入法
適合
質量(kg)
26
色(本体)
グリーン
付属品
棚板2枚付(棚板は24mmピッチで段替え可能)
仕様
完成品
段数
3段
均等耐荷重(kg)
(棚板1段当り)50
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×450×1050
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000