※ディスペンサーは付属しません
CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 手指消毒用品
CONDOR(山崎産業)の 手指消毒器
足踏み式アルコールスタンドI-F
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76201528
品番
YE-10-ID-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
市販のディスペンサーがご利用できます。
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約310×450×1310(説明パネル含む)
質量(kg)
8.6
材質
本体ベース:アルミダイカスト(アクリル焼付塗装)、本体支柱/プッシュ部:スチール(メラミン焼付)、ボトル置場:ステンレス、トレイ・ペダル:PP、マット:塩化ビニル樹脂
用途
公共施設、商業施設などのエントランスや出入り口に設置し、手指の消毒に
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※高さ約139〜294/幅120/奥行120mm以内のポンプ式ディスペンサーがご利用いただけます。
※ディスペンサーは付属しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
商品説明動画
アルコール噴霧器I−F
参考になった