※ディスペンサーは付属しません

足踏み式アルコールスタンドI-Fロータイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76201555 品番YE-20-ID
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

お子様でも利用しやすいロータイプ。

アイボリー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×450×910(説明パネル含む) 質量(kg)6.67 材質本体ベース:アルミダイカスト(アクリル焼付塗装)、本体支柱/プッシュ部:スチール(メラミン焼付)、ボトル置場:ステンレス、トレイ・ペダル:PP、マット:塩化ビニル樹脂 用途幼稚園・保育園、小学校、商業施設・キッズコーナー向け 繰り返し・詰め替え対応
注意
※高さ約139〜294/幅120/奥行120mm以内のポンプ式ディスペンサーがご利用いただけます。
※ディスペンサーは付属しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする