サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの 保管庫
工具管理ユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
均等耐荷重(kg)
(棚板1段当り)80、(引出し1段当り)50
付属品
棚板1枚付(30mm調整可能)
注文コード
76201623
品番
KU-42C
参考基準価格(税別)
¥83,700
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
この商品は
均等耐荷重・付属品・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
合理的な組み合わせで収納効率が更にアップ!! 統一された寸法(間口、奥行、高さ)によりレイアウトが自由自在!
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×425×485
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×450×880
グリーン購入法
適合
質量(kg)
29
付属品
棚板1枚付(30mm調整可能)
仕様
完成品、カギ付
均等耐荷重(kg)
(棚板1段当り)80、(引出し1段当り)50
色(本体)
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
寸法図
注意
※引出しに鍵は付いていません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000