リサイクルボックスAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ブラック 注文コード76201625 品番YW-478L-ID
参考基準価格(税別)¥90,500 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

ゴミ袋の交換が簡単にできる跳ね上げ開閉式タイプのダストボックス(ゴミ箱)。
ゴミの種類が一目でわかる窓付き。
ゴミ袋の着脱が簡単な新タイプの袋止め。
蓋を閉める時の大きな音を軽減。
広い間口の上部跳ね上げ式でメンテナンスも容易。
専用分別シールが付属しています。(お客様貼付)

材質本体:スチール/粉体塗装、投入口:再生PP100% フタの種類オープン式 容量(L)約100 ブラック 商品タイプ本体+フタ 形状角形 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×730 質量(kg)16 投入口サイズ(mm)Φ92 グリーン購入法適合 用途オフィスや商業施設に アズワン品番65-1920-76
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする