KU-CK1T 工具管理ユニット サカエ 76201657 KU-CK1T 工具管理ユニット サカエ 76201657

工具管理ユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)80、(引出し1段当り)50 付属品棚板1枚付(30mm調整可能)、ボックスFB-4T12個、FB-5T9個、FB-6T4個 注文コード76201657 品番KU-CK1T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥177,700
この商品は均等耐荷重・付属品・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

合理的な組み合わせで収納効率が更にアップ!! 統一された寸法(間口、奥行、高さ)によりレイアウトが自由自在!

内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×425×452 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×880 グリーン購入法適合 質量(kg)62 付属品棚板1枚付(30mm調整可能)、ボックスFB-4T12個、FB-5T9個、FB-6T4個 仕様完成品、カギ付 均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)80、(引出し1段当り)50 色(本体)グリーン RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:寸法図
注意
※引出しには鍵は付いていません

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする