KU-90A2GY 工具管理ユニット サカエ 76201842 KU-90A2GY 工具管理ユニット サカエ 76201842

工具管理ユニット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 色(本体)グレー 均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)80 付属品棚板3枚付(30mm調整可能)KU-3BGY 注文コード76201842 品番KU-90A2GY
参考基準価格(税別)¥146,200 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は色・均等耐荷重・付属品など43種類から選べます 他の種類を見る

合理的な組み合わせで収納効率が更にアップ!! 統一された寸法(間口、奥行、高さ)によりレイアウトが自由自在!

内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)805×425×1665 グリーン購入法適合 質量(kg)64 色(本体)グレー 付属品棚板3枚付(30mm調整可能)KU-3BGY 仕様完成品、カギ付 段数4段 均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)80 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1760
関連資料:寸法図

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする