KU-5D2 工具管理ユニット サカエ 76201903 KU-5D2 工具管理ユニット サカエ 76201903

工具管理ユニット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 色(本体)グリーン 均等耐荷重(kg)(引出し1段当り)70 付属品転倒防止補助脚付(アンカー用穴14Φ) 注文コード76201903 品番KU-5D2
参考基準価格(税別)¥281,700 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
この商品は色・均等耐荷重・付属品など43種類から選べます 他の種類を見る

合理的な組み合わせで収納効率が更にアップ!! 統一された寸法(間口、奥行、高さ)によりレイアウトが自由自在!

質量(kg)114 色(本体)グリーン 付属品転倒防止補助脚付(アンカー用穴14Φ) 仕様完成品、粉体塗装、カギ付 段数H100×2段、H200×3段 均等耐荷重(kg)(引出し1段当り)70 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×880
関連資料:寸法図

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする