サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの 保管庫
工具管理ユニット用デバイダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色(本体)
グレー
注文コード
76202122
品番
KU-10D1GY
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
外寸(幅W×高さH)(mm)
147×73
色(本体)
グレー
仕様
H100タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合